Startseite

PANDUIT - PANWBH2 DIMENSIONI: 89 MM X 513 MM X 159 MM ? CA - WBH2

KopierenKopieren
PANDUIT - PANWBH2 DIMENSIONI: 89 MM X 513 MM X 159 MM ? CA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 513.08 mm

  • Höhe - 88.9 mm

  • Tiefe - 152 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

0074983489183

Artikelnummer

PANWBH2

Herstellernummer

WBH2

Hersteller

PAN

Breite:

513.08 mm

Höhe:

88.9 mm

Tiefe:

152 mm

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

schwarz

Hinged Wall Mount Bracket 2 RU, 6" Deep (152mm)