Startseite

PANDUIT - PANVWS3750-M PANDUIT VWS3750-M VERTICAL WIRE SADDLES - VWS3750-M

KopierenKopieren
PANDUIT - PANVWS3750-M PANDUIT VWS3750-M VERTICAL WIRE SADDLES

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 9.5 mm

  • Durchmesser - 0...9.5 mm

  • Anzahl der Kabel/Rohre - 1

  • Mit Abstand zur Wand - ja

  • Ausführung - einlappig

Packung

  • 1000 ST

EAN

0074983073573

Artikelnummer

PANVWS3750-M

Herstellernummer

VWS3750-M

Hersteller

PAN

Nenndurchmesser:

9.5 mm

Durchmesser:

0...9.5 mm

Anzahl der Kabel/Rohre:

1

Mit Abstand zur Wand:

ja

Ausführung:

einlappig

Befestigungsart:

Steckbefestigung

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Halogenfrei:

ja

Geeignet im Brandschutzbereich:

nein

Kunststoffummantelt:

nein

Farbe:

weiß

Vertical Wire Saddle, .37" x .50" (9.398mm x 12.7mm) Bundle, Natural