Startseite

PANDUIT - PANUTPSPL5MBLY THE TX6 PLUS CAT 6 UTP PATCH CORD IS A 5 - UTPSPL5MBLY

KopierenKopieren
PANDUIT - PANUTPSPL5MBLY THE TX6 PLUS CAT 6 UTP PATCH CORD IS A 5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabeltyp - U/UTP

  • Kategorie - 6

  • Länge - 5 m

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - RJ45 8(8)

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

0074983755820

Artikelnummer

PANUTPSPL5MBLY

Herstellernummer

UTPSPL5MBLY

Hersteller

PAN

Kabeltyp:

U/UTP

Kategorie:

6

Länge:

5 m

Steckverbindertyp Anschluss 1:

RJ45 8(8)

Steckverbindertyp Anschluss 2:

RJ45 8(8)

Mantel-Farbe:

schwarz

Knickschutztülle:

angespritzt

Rasthebelschutz:

nein

Farbe der Knickschutztülle:

sonstige

Ausführung flammwidrig:

nein

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

AWG-Querschnitt:

24

Pinbelegung:

1:1

NVP-Wert:

0 %

Copper Patch Cord, Cat 6, Black LSZH UTP Cable, 5 Meter