PANDUIT - PANUTPSPL3MRDY BRETELLA DI PERMUTAZIONE UTP LSHZ CATEGO - UTPSPL3MRDY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabeltyp - U/UTP
Kategorie - 6
Länge - 3 m
Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 2 - RJ45 8(8)
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1 kg CO₂-Äquivalent
EAN
0074983173662
Artikelnummer
PANUTPSPL3MRDY
Herstellernummer
UTPSPL3MRDY
Hersteller
PAN
Kabeltyp:
U/UTP
Kategorie:
6
Länge:
3 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(8)
Mantel-Farbe:
rot
Knickschutztülle:
angespritzt
Rasthebelschutz:
nein
Farbe der Knickschutztülle:
sonstige
Ausführung flammwidrig:
nein
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
nein
Kabelkonstruktion:
sonstige
AWG-Querschnitt:
24
Pinbelegung:
1:1
NVP-Wert:
0 %


