PANDUIT - PANUTPSPL10MY THE TX6 PLUS CAT 6 UTP PATCH CORD IS A 1 - UTPSPL10MY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kategorie - 6
Kabeltyp - U/UTP
Länge - 10 m
Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)
Mantel-Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
0074983744275
Artikelnummer
PANUTPSPL10MY
Herstellernummer
UTPSPL10MY
Hersteller
PAN
Kategorie:
6
Kabeltyp:
U/UTP
Länge:
10 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(8)
Mantel-Farbe:
weiß
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(8)
Knickschutztülle:
aufgesteckt
Ausführung flammwidrig:
nein
Rasthebelschutz:
nein
Kabelkonstruktion:
4x2
Farbe der Knickschutztülle:
sonstige
Pinbelegung:
1:1
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
nein
AWG-Querschnitt:
24
NVP-Wert:
0 %


