Startseite

PANDUIT - PANUTPSPL0.5MYLY THE TX6 PLUS CAT 6 UTP PATCH CORD IS A 0 - UTPSPL0.5MYLY

KopierenKopieren
PANDUIT - PANUTPSPL0.5MYLY THE TX6 PLUS CAT 6 UTP PATCH CORD IS A 0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - 6

  • Kabeltyp - U/UTP

  • Länge - 0.5 m

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)

  • Mantel-Farbe - gelb

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,4 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

0074983746965

Artikelnummer

PANUTPSPL0.5MYLY

Herstellernummer

UTPSPL0.5MYLY

Hersteller

PAN

Kategorie:

6

Kabeltyp:

U/UTP

Länge:

0.5 m

Steckverbindertyp Anschluss 1:

RJ45 8(8)

Mantel-Farbe:

gelb

Steckverbindertyp Anschluss 2:

RJ45 8(8)

Knickschutztülle:

angespritzt

Ausführung flammwidrig:

nein

Rasthebelschutz:

nein

Farbe der Knickschutztülle:

sonstige

Pinbelegung:

1:1

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

AWG-Querschnitt:

24

NVP-Wert:

0 %

Copper Patch Cord, Cat 6, Yellow LSZH UTP Cable, 0.5 Meter