Startseite

PANDUIT - PANUTPSP6MVLY THE TX6 PLUS CAT 6 UTP PATCH CORD IS A 6 - UTPSP6MVLY

KopierenKopieren
PANDUIT - PANUTPSP6MVLY THE TX6 PLUS CAT 6 UTP PATCH CORD IS A 6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabeltyp - U/UTP

  • Kategorie - 6

  • Länge - 6 m

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - RJ45 8(8)

Packung

  • 1 ST

EAN

0074983731381

Artikelnummer

PANUTPSP6MVLY

Herstellernummer

UTPSP6MVLY

Hersteller

PAN

Kabeltyp:

U/UTP

Kategorie:

6

Länge:

6 m

Steckverbindertyp Anschluss 1:

RJ45 8(8)

Steckverbindertyp Anschluss 2:

RJ45 8(8)

Mantel-Farbe:

violett

Knickschutztülle:

angespritzt

Rasthebelschutz:

nein

Farbe der Knickschutztülle:

sonstige

Ausführung flammwidrig:

nein

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Kabelkonstruktion:

sonstige

AWG-Querschnitt:

24

Pinbelegung:

1:1

NVP-Wert:

0 %

Copper Patch Cord, Cat 6, Violet UTP Cable, 6 Meter