Startseite

PANDUIT - PANUTPSP3MGYY BRETELLA DI PERMUTAZIONE CATEGORIA 6 CON - UTPSP3MGYY

KopierenKopieren
PANDUIT - PANUTPSP3MGYY BRETELLA DI PERMUTAZIONE CATEGORIA 6 CON

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - 6

  • Länge - 3 m

  • Knickschutztülle - angespritzt

  • Rasthebelschutz - nein

  • Farbe der Knickschutztülle - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

0074983170531

Artikelnummer

PANUTPSP3MGYY

Herstellernummer

UTPSP3MGYY

Hersteller

PAN

Kategorie:

6

Länge:

3 m

Knickschutztülle:

angespritzt

Rasthebelschutz:

nein

Farbe der Knickschutztülle:

sonstige

Ausführung flammwidrig:

nein

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Kabelkonstruktion:

sonstige

AWG-Querschnitt:

24

Pinbelegung:

1:1

NVP-Wert:

0 %

Copper Patch Cord, Category 6, Gray UTP Cable, 3 Meters