PANDUIT - PANUTPSP2.5MRDY THE TX6 PLUS CAT 6 UTP PATCH CORD IS A 2 - UTPSP2.5MRDY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabeltyp - U/UTP
Kategorie - 6
Länge - 2.5 m
Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 2 - RJ45 8(8)
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1 kg CO₂-Äquivalent
EAN
0074983730988
Artikelnummer
PANUTPSP2.5MRDY
Herstellernummer
UTPSP2.5MRDY
Hersteller
PAN
Kabeltyp:
U/UTP
Kategorie:
6
Länge:
2.5 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(8)
Mantel-Farbe:
rot
Knickschutztülle:
angespritzt
Rasthebelschutz:
nein
Farbe der Knickschutztülle:
sonstige
Ausführung flammwidrig:
nein
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
nein
AWG-Querschnitt:
24
Pinbelegung:
1:1
NVP-Wert:
0 %


