Startseite

PANDUIT - PANUTPSP12MBLY COPPER PATCH CORD, CAT 6, BLACK UTP CABL - UTPSP12MBLY

KopierenKopieren
PANDUIT - PANUTPSP12MBLY COPPER PATCH CORD, CAT 6, BLACK UTP CABL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabeltyp - U/UTP

  • Kategorie - 6

  • Länge - 12 m

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - RJ45 8(8)

Packung

  • 1 ST

EAN

0074983352418

Artikelnummer

PANUTPSP12MBLY

Herstellernummer

UTPSP12MBLY

Hersteller

PAN

Kabeltyp:

U/UTP

Kategorie:

6

Länge:

12 m

Steckverbindertyp Anschluss 1:

RJ45 8(8)

Steckverbindertyp Anschluss 2:

RJ45 8(8)

Mantel-Farbe:

schwarz

Knickschutztülle:

angespritzt

Rasthebelschutz:

nein

Farbe der Knickschutztülle:

sonstige

Ausführung flammwidrig:

nein

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Kabelkonstruktion:

sonstige

AWG-Querschnitt:

24

Pinbelegung:

1:1

Copper Patch Cord, Cat 6, Black UTP Cable, 12 Meter