PANDUIT - PANUTPSP10MVLY THE TX6 PLUS CAT 6 UTP PATCH CORD IS A 1 - UTPSP10MVLY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabeltyp - U/UTP
Kategorie - 6
Länge - 10 m
Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 2 - RJ45 8(8)
Packung
1 ST
EAN
0074983731480
Artikelnummer
PANUTPSP10MVLY
Herstellernummer
UTPSP10MVLY
Hersteller
PAN
Kabeltyp:
U/UTP
Kategorie:
6
Länge:
10 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(8)
Mantel-Farbe:
violett
Knickschutztülle:
angespritzt
Rasthebelschutz:
nein
Farbe der Knickschutztülle:
sonstige
Ausführung flammwidrig:
nein
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
nein
Kabelkonstruktion:
sonstige
AWG-Querschnitt:
24
Pinbelegung:
1:1
NVP-Wert:
0 %


