Startseite

PANDUIT - PANUTPSP10MGRY THE TX6 PLUS CAT 6 UTP PATCH CORD IS A 1 - UTPSP10MGRY

KopierenKopieren
PANDUIT - PANUTPSP10MGRY THE TX6 PLUS CAT 6 UTP PATCH CORD IS A 1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - 6

  • Kabeltyp - U/UTP

  • Länge - 10 m

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)

  • Mantel-Farbe - grün

Packung

  • 1 ST

EAN

0074983728008

Artikelnummer

PANUTPSP10MGRY

Herstellernummer

UTPSP10MGRY

Hersteller

PAN

Kategorie:

6

Kabeltyp:

U/UTP

Länge:

10 m

Steckverbindertyp Anschluss 1:

RJ45 8(8)

Mantel-Farbe:

grün

Steckverbindertyp Anschluss 2:

RJ45 8(8)

Knickschutztülle:

angespritzt

Ausführung flammwidrig:

nein

Rasthebelschutz:

nein

Farbe der Knickschutztülle:

sonstige

Pinbelegung:

1:1

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

AWG-Querschnitt:

24

NVP-Wert:

0 %

Copper Patch Cord, Cat 6, Green UTP Cable, 10 Meter