PANDUIT - PANUTP6AX5MGR THE TX6A 10GIG CAT 6A UTP PATCH CORD IS - UTP6AX5MGR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabeltyp - U/UTP
Kategorie - 6A (IEC)
Länge - 5 m
Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 2 - RJ45 8(8)
Packung
1 ST
EAN
0613056773936
Artikelnummer
PANUTP6AX5MGR
Herstellernummer
UTP6AX5MGR
Hersteller
PAN
Kabeltyp:
U/UTP
Kategorie:
6A (IEC)
Länge:
5 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(8)
Mantel-Farbe:
grün
Knickschutztülle:
aufgesteckt
Rasthebelschutz:
ja
Farbe der Knickschutztülle:
sonstige
Ausführung flammwidrig:
nein
Kabelkonstruktion:
4x2
AWG-Querschnitt:
348
Pinbelegung:
1:1


