Startseite

PANDUIT - PANUTP6AX5MBU THE TX6A 10GIG CAT 6A UTP PATCH CORD IS - UTP6AX5MBU

KopierenKopieren
PANDUIT - PANUTP6AX5MBU THE TX6A 10GIG CAT 6A UTP PATCH CORD IS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabeltyp - U/UTP

  • Kategorie - 6A (IEC)

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - RJ45 8(8)

  • Mantel-Farbe - blau

Packung

  • 1 ST

EAN

0613056770928

Artikelnummer

PANUTP6AX5MBU

Herstellernummer

UTP6AX5MBU

Hersteller

PAN

Kabeltyp:

U/UTP

Kategorie:

6A (IEC)

Steckverbindertyp Anschluss 1:

RJ45 8(8)

Steckverbindertyp Anschluss 2:

RJ45 8(8)

Mantel-Farbe:

blau

Knickschutztülle:

aufgesteckt

Rasthebelschutz:

ja

Farbe der Knickschutztülle:

sonstige

Ausführung flammwidrig:

nein

Kabelkonstruktion:

4x2

AWG-Querschnitt:

124

Pinbelegung:

1:1

Patch cord rame intrecciato, marca PANDUIT GMBH, modello PANUTP6AX5MBU - THE TX6A 10GIG UTP PATCH CORD IS CONSTRU