Startseite

PANDUIT - PANUTP6AX3M THE TX6A 10GIG CAT 6A UTP PATCH CORD IS - UTP6AX3M

KopierenKopieren
PANDUIT - PANUTP6AX3M THE TX6A 10GIG CAT 6A UTP PATCH CORD IS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabeltyp - U/UTP

  • Kategorie - 6A (IEC)

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - RJ45 8(8)

  • Mantel-Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

0613056770096

Artikelnummer

PANUTP6AX3M

Herstellernummer

UTP6AX3M

Hersteller

PAN

Kabeltyp:

U/UTP

Kategorie:

6A (IEC)

Steckverbindertyp Anschluss 1:

RJ45 8(8)

Steckverbindertyp Anschluss 2:

RJ45 8(8)

Mantel-Farbe:

weiß

Knickschutztülle:

aufgesteckt

Rasthebelschutz:

ja

Farbe der Knickschutztülle:

sonstige

Ausführung flammwidrig:

nein

Kabelkonstruktion:

4x2

AWG-Querschnitt:

64

Pinbelegung:

1:1

Category 6A, 10 Gb/s UTP patch cord with TX6A™ 10Gig™ Modular Plugs on each end, Off White, 3m