PANDUIT - PANUTP6AX2M THE TX6A 10GIG CAT 6A UTP PATCH CORD IS - UTP6AX2M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabeltyp - U/UTP
Kategorie - 6A (IEC)
Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 2 - RJ45 8(8)
Mantel-Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
0613056770072
Artikelnummer
PANUTP6AX2M
Herstellernummer
UTP6AX2M
Hersteller
PAN
Kabeltyp:
U/UTP
Kategorie:
6A (IEC)
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(8)
Mantel-Farbe:
weiß
Knickschutztülle:
aufgesteckt
Rasthebelschutz:
ja
Farbe der Knickschutztülle:
sonstige
Ausführung flammwidrig:
nein
Kabelkonstruktion:
4x2
AWG-Querschnitt:
62
Pinbelegung:
1:1


