Startseite

PANDUIT - PANUTP6AX1MBU THE TX6A 10GIG CAT 6A UTP PATCH CORD IS - UTP6AX1MBU

KopierenKopieren
PANDUIT - PANUTP6AX1MBU THE TX6A 10GIG CAT 6A UTP PATCH CORD IS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - 6A (IEC)

  • Kabeltyp - U/UTP

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)

  • Mantel-Farbe - blau

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - RJ45 8(8)

Packung

  • 1 ST

EAN

0613056770881

Artikelnummer

PANUTP6AX1MBU

Herstellernummer

UTP6AX1MBU

Hersteller

PAN

Kategorie:

6A (IEC)

Kabeltyp:

U/UTP

Steckverbindertyp Anschluss 1:

RJ45 8(8)

Mantel-Farbe:

blau

Steckverbindertyp Anschluss 2:

RJ45 8(8)

Knickschutztülle:

aufgesteckt

Ausführung flammwidrig:

nein

Rasthebelschutz:

ja

Kabelkonstruktion:

4x2

Farbe der Knickschutztülle:

sonstige

Pinbelegung:

1:1

AWG-Querschnitt:

116

Category 6A, 10 Gb/s UTP patch cord with TX6A™ 10Gig™ Modular Plugs on each end, Blue, 1m