PANDUIT - PANUTP6AX0.5M THE TX6A 10GIG CAT 6A UTP PATCH CORD IS - UTP6AX0.5M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kategorie - 6A (IEC)
Kabeltyp - U/UTP
Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)
Mantel-Farbe - weiß
Steckverbindertyp Anschluss 2 - RJ45 8(8)
Packung
1 ST
EAN
0613056769946
Artikelnummer
PANUTP6AX0.5M
Herstellernummer
UTP6AX0.5M
Hersteller
PAN
Kategorie:
6A (IEC)
Kabeltyp:
U/UTP
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(8)
Mantel-Farbe:
weiß
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(8)
Knickschutztülle:
aufgesteckt
Ausführung flammwidrig:
nein
Rasthebelschutz:
ja
Kabelkonstruktion:
4x2
Farbe der Knickschutztülle:
sonstige
Pinbelegung:
1:1
AWG-Querschnitt:
59


