Startseite

PANDUIT - PANUTP28X8MBU THE TX6A-28 CAT 6A UTP PATCH CORD IS A 8 - UTP28X8MBU

KopierenKopieren
PANDUIT - PANUTP28X8MBU THE TX6A-28 CAT 6A UTP PATCH CORD IS A 8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 8 m

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)

  • Mantel-Farbe - blau

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - RJ45 8(8)

  • Knickschutztülle - aufgesteckt

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,5 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

0074983131365

Artikelnummer

PANUTP28X8MBU

Herstellernummer

UTP28X8MBU

Hersteller

PAN

Länge:

8 m

Steckverbindertyp Anschluss 1:

RJ45 8(8)

Mantel-Farbe:

blau

Steckverbindertyp Anschluss 2:

RJ45 8(8)

Knickschutztülle:

aufgesteckt

Ausführung flammwidrig:

nein

Farbe der Knickschutztülle:

sonstige

Pinbelegung:

1:1

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

AWG-Querschnitt:

28

Cat 6A 28AWG UTP Patch Cord, CM/LSZH, Blue, 8 meter