Startseite

PANDUIT - PANUTP28X5MBL THE TX6A-28 CAT 6A UTP PATCH CORD IS A 5 - UTP28X5MBL

KopierenKopieren
PANDUIT - PANUTP28X5MBL THE TX6A-28 CAT 6A UTP PATCH CORD IS A 5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabeltyp - U/UTP

  • Kategorie - 6A (IEC)

  • Länge - 5 m

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - RJ45 8(8)

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

0074983008940

Artikelnummer

PANUTP28X5MBL

Herstellernummer

UTP28X5MBL

Hersteller

PAN

Kabeltyp:

U/UTP

Kategorie:

6A (IEC)

Länge:

5 m

Steckverbindertyp Anschluss 1:

RJ45 8(8)

Steckverbindertyp Anschluss 2:

RJ45 8(8)

Mantel-Farbe:

schwarz

Knickschutztülle:

aufgesteckt

Rasthebelschutz:

nein

Farbe der Knickschutztülle:

sonstige

Ausführung flammwidrig:

nein

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Kabelkonstruktion:

4x2

AWG-Querschnitt:

28

Pinbelegung:

1:1

Cat 6A 28AWG UTP Patch Cord, CM/LSZH, Black, 5 meter