Startseite

PANDUIT - PANUTP28X3MRD THE TX6A-28 CAT 6A UTP PATCH CORD IS A 3 - UTP28X3MRD

KopierenKopieren
PANDUIT - PANUTP28X3MRD THE TX6A-28 CAT 6A UTP PATCH CORD IS A 3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - 6A (IEC)

  • Länge - 3 m

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - RJ45 8(8)

  • Mantel-Farbe - rot

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

0074983006687

Artikelnummer

PANUTP28X3MRD

Herstellernummer

UTP28X3MRD

Hersteller

PAN

Kategorie:

6A (IEC)

Länge:

3 m

Steckverbindertyp Anschluss 1:

RJ45 8(8)

Steckverbindertyp Anschluss 2:

RJ45 8(8)

Mantel-Farbe:

rot

Rasthebelschutz:

nein

Farbe der Knickschutztülle:

sonstige

Ausführung flammwidrig:

nein

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

AWG-Querschnitt:

28

Pinbelegung:

1:1

Patch cord rame intrecciato, marca PANDUIT GMBH, modello PANUTP28X3MRD - CATEGORY 6A PERFORMANCE 28AWG UTP PATC