PANDUIT - PANUTP28X2MVL THE TX6A-28 CAT 6A UTP PATCH CORD IS A 2 - UTP28X2MVL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabeltyp - F/UTP
Kategorie - 6A (TIA)
Länge - 2 m
Mantel-Farbe - violett
Knickschutztülle - aufgesteckt
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1 kg CO₂-Äquivalent
EAN
0074983006601
Artikelnummer
PANUTP28X2MVL
Herstellernummer
UTP28X2MVL
Hersteller
PAN
Kabeltyp:
F/UTP
Kategorie:
6A (TIA)
Länge:
2 m
Mantel-Farbe:
violett
Knickschutztülle:
aufgesteckt
Rasthebelschutz:
nein
Farbe der Knickschutztülle:
sonstige
Ausführung flammwidrig:
nein
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
nein
Kabelkonstruktion:
sonstige
AWG-Querschnitt:
28
Pinbelegung:
1:1


