Startseite

PANDUIT - PANUTP28X2MRD THE TX6A-28 CAT 6A UTP PATCH CORD IS A 2 - UTP28X2MRD

KopierenKopieren
PANDUIT - PANUTP28X2MRD THE TX6A-28 CAT 6A UTP PATCH CORD IS A 2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabeltyp - F/UTP

  • Kategorie - 6A (TIA)

  • Länge - 2 m

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - RJ45 8(8)

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

0074983006571

Artikelnummer

PANUTP28X2MRD

Herstellernummer

UTP28X2MRD

Hersteller

PAN

Kabeltyp:

F/UTP

Kategorie:

6A (TIA)

Länge:

2 m

Steckverbindertyp Anschluss 1:

RJ45 8(8)

Steckverbindertyp Anschluss 2:

RJ45 8(8)

Mantel-Farbe:

rot

Rasthebelschutz:

nein

Farbe der Knickschutztülle:

sonstige

Ausführung flammwidrig:

nein

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

AWG-Querschnitt:

28

Pinbelegung:

1:1

Cat 6A 28AWG UTP Patch Cord, CM/LSZH, Red, 2 meter