PANDUIT - PANUTP28X2MBL THE TX6A-28 CAT 6A UTP PATCH CORD IS A 2 - UTP28X2MBL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kategorie - 6A (IEC)
Kabeltyp - U/UTP
Länge - 2 m
Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)
Mantel-Farbe - schwarz
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1 kg CO₂-Äquivalent
EAN
0074983006519
Artikelnummer
PANUTP28X2MBL
Herstellernummer
UTP28X2MBL
Hersteller
PAN
Kategorie:
6A (IEC)
Kabeltyp:
U/UTP
Länge:
2 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(8)
Mantel-Farbe:
schwarz
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(8)
Knickschutztülle:
aufgesteckt
Ausführung flammwidrig:
nein
Rasthebelschutz:
nein
Kabelkonstruktion:
4x2
Farbe der Knickschutztülle:
sonstige
Pinbelegung:
1:1
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
nein
AWG-Querschnitt:
28


