Startseite

PANDUIT - PANUTP28X2.5MBL THE TX6A-28 CAT 6A UTP PATCH CORD IS A 2 - UTP28X2.5MBL

KopierenKopieren
PANDUIT - PANUTP28X2.5MBL THE TX6A-28 CAT 6A UTP PATCH CORD IS A 2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - 6A (IEC)

  • Kabeltyp - U/UTP

  • Länge - 2.5 m

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)

  • Mantel-Farbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

0074983015160

Artikelnummer

PANUTP28X2.5MBL

Herstellernummer

UTP28X2.5MBL

Hersteller

PAN

Kategorie:

6A (IEC)

Kabeltyp:

U/UTP

Länge:

2.5 m

Steckverbindertyp Anschluss 1:

RJ45 8(8)

Mantel-Farbe:

schwarz

Steckverbindertyp Anschluss 2:

RJ45 8(8)

Knickschutztülle:

aufgesteckt

Ausführung flammwidrig:

nein

Rasthebelschutz:

nein

Kabelkonstruktion:

4x2

Farbe der Knickschutztülle:

sonstige

Pinbelegung:

1:1

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

AWG-Querschnitt:

28

Patch cord rame intrecciato, marca PANDUIT GMBH, modello PANUTP28X2.5MBL - CATEGORY 6A PERFORMANCE 28AWG UTP PATC