PANDUIT - PANUTP28X1MRD THE TX6A-28 CAT 6A UTP PATCH CORD IS A 1 - UTP28X1MRD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 1 m
Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)
Mantel-Farbe - rot
Steckverbindertyp Anschluss 2 - RJ45 8(8)
Ausführung flammwidrig - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
0074983006472
Artikelnummer
PANUTP28X1MRD
Herstellernummer
UTP28X1MRD
Hersteller
PAN
Länge:
1 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(8)
Mantel-Farbe:
rot
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(8)
Ausführung flammwidrig:
nein
Rasthebelschutz:
nein
Farbe der Knickschutztülle:
sonstige
Pinbelegung:
1:1
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
nein
AWG-Querschnitt:
28


