PANDUIT - PANUTP28X1MOR THE TX6A-28 CAT 6A UTP PATCH CORD IS A 1 - UTP28X1MOR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kategorie - 6A (TIA)
Kabeltyp - F/UTP
Länge - 1 m
Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)
Mantel-Farbe - orange
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
0074983006458
Artikelnummer
PANUTP28X1MOR
Herstellernummer
UTP28X1MOR
Hersteller
PAN
Kategorie:
6A (TIA)
Kabeltyp:
F/UTP
Länge:
1 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(8)
Mantel-Farbe:
orange
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(8)
Knickschutztülle:
aufgesteckt
Ausführung flammwidrig:
nein
Rasthebelschutz:
nein
Kabelkonstruktion:
sonstige
Farbe der Knickschutztülle:
sonstige
Pinbelegung:
1:1
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
nein
AWG-Querschnitt:
28


