PANDUIT - PANUTP28X10MBU THE TX6A-28 CAT 6A UTP PATCH CORD IS A 1 - UTP28X10MBU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 10 m
Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 2 - RJ45 8(8)
Mantel-Farbe - blau
Knickschutztülle - aufgesteckt
Packung
1 ST
EAN
0074983022403
Artikelnummer
PANUTP28X10MBU
Herstellernummer
UTP28X10MBU
Hersteller
PAN
Länge:
10 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(8)
Mantel-Farbe:
blau
Knickschutztülle:
aufgesteckt
Rasthebelschutz:
nein
Farbe der Knickschutztülle:
sonstige
Ausführung flammwidrig:
nein
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
nein
Kabelkonstruktion:
4x2
AWG-Querschnitt:
28
Pinbelegung:
1:1
NVP-Wert:
0 %