Startseite

PANDUIT - PANUTP28X1 THE TX6A-28 CAT 6A UTP PATCH CORD IS A 1 - UTP28X1

KopierenKopieren
PANDUIT - PANUTP28X1 THE TX6A-28 CAT 6A UTP PATCH CORD IS A 1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - 6A (IEC)

  • Kabeltyp - U/UTP

  • Länge - 0.3 m

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)

  • Mantel-Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,4 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

0074983994472

Artikelnummer

PANUTP28X1

Herstellernummer

UTP28X1

Hersteller

PAN

Kategorie:

6A (IEC)

Kabeltyp:

U/UTP

Länge:

0.3 m

Steckverbindertyp Anschluss 1:

RJ45 8(8)

Mantel-Farbe:

weiß

Steckverbindertyp Anschluss 2:

RJ45 8(8)

Knickschutztülle:

aufgesteckt

Ausführung flammwidrig:

nein

Rasthebelschutz:

nein

Kabelkonstruktion:

4x2

Farbe der Knickschutztülle:

sonstige

Pinbelegung:

1:1

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

AWG-Querschnitt:

28

Cat 6A 28AWG UTP Patch Cord, CM/LSZH, Off White, 1 foot