Startseite

PANDUIT - PANUTP28X1.5MBU THE TX6A-28 CAT 6A UTP PATCH CORD IS A 1 - UTP28X1.5MBU

KopierenKopieren
PANDUIT - PANUTP28X1.5MBU THE TX6A-28 CAT 6A UTP PATCH CORD IS A 1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - 6A (IEC)

  • Länge - 1.5 m

  • Mantel-Farbe - blau

  • Knickschutztülle - aufgesteckt

  • Ausführung flammwidrig - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

0074983014262

Artikelnummer

PANUTP28X1.5MBU

Herstellernummer

UTP28X1.5MBU

Hersteller

PAN

Kategorie:

6A (IEC)

Länge:

1.5 m

Mantel-Farbe:

blau

Knickschutztülle:

aufgesteckt

Ausführung flammwidrig:

nein

Rasthebelschutz:

nein

Kabelkonstruktion:

4x2

Farbe der Knickschutztülle:

sonstige

Pinbelegung:

1:1

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

AWG-Querschnitt:

28

Cat 6A 28AWG UTP Patch Cord, CM/LSZH, Blue, 1.5 meter