PANDUIT - PANUTP28X0.2M THE TX6A-28 CAT 6A UTP PATCH CORD IS A 0 - UTP28X0.2M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kategorie - 6A (IEC)
Länge - 0.2 m
Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)
Mantel-Farbe - weiß
Steckverbindertyp Anschluss 2 - RJ45 8(8)
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,4 kg CO₂-Äquivalent
EAN
0074983006342
Artikelnummer
PANUTP28X0.2M
Herstellernummer
UTP28X0.2M
Hersteller
PAN
Kategorie:
6A (IEC)
Länge:
0.2 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(8)
Mantel-Farbe:
weiß
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(8)
Knickschutztülle:
aufgesteckt
Ausführung flammwidrig:
nein
Rasthebelschutz:
nein
Farbe der Knickschutztülle:
sonstige
Pinbelegung:
1:1
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
nein
AWG-Querschnitt:
28
NVP-Wert:
0 %


