Startseite

PANDUIT - PANUTP28SP8INGR THE TX6-28 CAT 6 UTP PATCH CORD IS A 8-I - UTP28SP8INGR

KopierenKopieren
PANDUIT - PANUTP28SP8INGR THE TX6-28 CAT 6 UTP PATCH CORD IS A 8-I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - 6

  • Kabeltyp - U/UTP

  • Länge - 0.2 m

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)

  • Mantel-Farbe - grün

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,5 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

0074983721870

Artikelnummer

PANUTP28SP8INGR

Herstellernummer

UTP28SP8INGR

Hersteller

PAN

Kategorie:

6

Kabeltyp:

U/UTP

Länge:

0.2 m

Steckverbindertyp Anschluss 1:

RJ45 8(8)

Mantel-Farbe:

grün

Steckverbindertyp Anschluss 2:

RJ45 8(8)

Knickschutztülle:

aufgesteckt

Ausführung flammwidrig:

nein

Rasthebelschutz:

nein

Kabelkonstruktion:

4x2

Farbe der Knickschutztülle:

sonstige

Pinbelegung:

1:1

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

AWG-Querschnitt:

28

Copper Patch Cord, Category 6 Performance 28 AWG, UTP, Green CM/LSZH Cable, 8in