Startseite

PANDUIT - PANUTP28SP5MRD THE TX6-28 CAT 6 UTP PATCH CORD IS A 5-M - UTP28SP5MRD

KopierenKopieren
PANDUIT - PANUTP28SP5MRD THE TX6-28 CAT 6 UTP PATCH CORD IS A 5-M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - 6

  • Länge - 5 m

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - RJ45 8(8)

  • Mantel-Farbe - rot

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2 kg CO₂-eq

Sonepar-Schätzung

EAN

0074983657797

Artikelnummer

PANUTP28SP5MRD

Herstellernummer

UTP28SP5MRD

Hersteller

PAN

Kategorie:

6

Länge:

5 m

Steckverbindertyp Anschluss 1:

RJ45 8(8)

Steckverbindertyp Anschluss 2:

RJ45 8(8)

Mantel-Farbe:

rot

Knickschutztülle:

aufgesteckt

Rasthebelschutz:

nein

Farbe der Knickschutztülle:

sonstige

Ausführung flammwidrig:

nein

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Kabelkonstruktion:

4x2

AWG-Querschnitt:

28

Pinbelegung:

1:1

Patch cord rame intrecciato, marca PANDUIT GMBH, modello PANUTP28SP5MRD - BRETTELLE SD CAT6 UTP 28AWG 5MT ROSSE