PANDUIT - PANUTP28SP3MVL CATEGORY 6 PERFORMANCE, 28 AWG UTP PATCH - UTP28SP3MVL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabeltyp - U/UTP
Kategorie - 6
Länge - 3 m
Mantel-Farbe - violett
Knickschutztülle - aufgesteckt
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1 kg CO₂-Äquivalent
EAN
0074983657179
Artikelnummer
PANUTP28SP3MVL
Herstellernummer
UTP28SP3MVL
Hersteller
PAN
Kabeltyp:
U/UTP
Kategorie:
6
Länge:
3 m
Mantel-Farbe:
violett
Knickschutztülle:
aufgesteckt
Rasthebelschutz:
nein
Farbe der Knickschutztülle:
sonstige
Ausführung flammwidrig:
nein
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
nein
Kabelkonstruktion:
sonstige
AWG-Querschnitt:
28
Pinbelegung:
1:1


