PANDUIT - PANUTP28SP3MBL THE TX6-28 CAT 6 UTP PATCH CORD IS A 3-M - UTP28SP3MBL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kategorie - 6
Kabeltyp - U/UTP
Länge - 3 m
Mantel-Farbe - schwarz
Knickschutztülle - aufgesteckt
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1 kg CO₂-Äquivalent
EAN
0074983657124
Artikelnummer
PANUTP28SP3MBL
Herstellernummer
UTP28SP3MBL
Hersteller
PAN
Kategorie:
6
Kabeltyp:
U/UTP
Länge:
3 m
Mantel-Farbe:
schwarz
Knickschutztülle:
aufgesteckt
Ausführung flammwidrig:
nein
Rasthebelschutz:
nein
Farbe der Knickschutztülle:
sonstige
Pinbelegung:
1:1
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
nein
AWG-Querschnitt:
28


