Startseite

PANDUIT - PANUTP28SP2MRD THE TX6-28 CAT 6 UTP PATCH CORD IS A 2-M - UTP28SP2MRD

KopierenKopieren
PANDUIT - PANUTP28SP2MRD THE TX6-28 CAT 6 UTP PATCH CORD IS A 2-M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabeltyp - U/UTP

  • Kategorie - 6

  • Länge - 2 m

  • Mantel-Farbe - rot

  • Knickschutztülle - aufgesteckt

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

0074983657001

Artikelnummer

PANUTP28SP2MRD

Herstellernummer

UTP28SP2MRD

Hersteller

PAN

Kabeltyp:

U/UTP

Kategorie:

6

Länge:

2 m

Mantel-Farbe:

rot

Knickschutztülle:

aufgesteckt

Rasthebelschutz:

nein

Farbe der Knickschutztülle:

sonstige

Ausführung flammwidrig:

nein

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

AWG-Querschnitt:

28

Pinbelegung:

1:1

Copper Patch Cord, Category 6 Performance 28 AWG, UTP, Red CM/LSZH Cable, 2 Meter