Startseite

PANDUIT - PANUTP28SP20MGY CATEGORY 6 PERFORMANCE, 28 AWG UTP PATCH - UTP28SP20MGY

KopierenKopieren
PANDUIT - PANUTP28SP20MGY CATEGORY 6 PERFORMANCE, 28 AWG UTP PATCH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - 6

  • Kabeltyp - U/UTP

  • Länge - 20 m

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)

  • Mantel-Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

0074983365739

Artikelnummer

PANUTP28SP20MGY

Herstellernummer

UTP28SP20MGY

Hersteller

PAN

Kategorie:

6

Kabeltyp:

U/UTP

Länge:

20 m

Steckverbindertyp Anschluss 1:

RJ45 8(8)

Mantel-Farbe:

grau

Steckverbindertyp Anschluss 2:

RJ45 8(8)

Knickschutztülle:

aufgesteckt

Ausführung flammwidrig:

nein

Rasthebelschutz:

nein

Kabelkonstruktion:

sonstige

Farbe der Knickschutztülle:

sonstige

Pinbelegung:

1:1

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

AWG-Querschnitt:

28

Copper Patch Cord, Category 6 Performance 28 AWG, UTP, Gray CM/LSZH Cable, 20 Meter