Startseite

PANDUIT - PANUTP28SP20M CATEGORY 6 PERFORMANCE, 28 AWG UTP PATCH - UTP28SP20M

KopierenKopieren
PANDUIT - PANUTP28SP20M CATEGORY 6 PERFORMANCE, 28 AWG UTP PATCH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabeltyp - U/UTP

  • Kategorie - 6

  • Länge - 20 m

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - RJ45 8(8)

Packung

  • 1 ST

EAN

0074983364138

Artikelnummer

PANUTP28SP20M

Herstellernummer

UTP28SP20M

Hersteller

PAN

Kabeltyp:

U/UTP

Kategorie:

6

Länge:

20 m

Steckverbindertyp Anschluss 1:

RJ45 8(8)

Steckverbindertyp Anschluss 2:

RJ45 8(8)

Mantel-Farbe:

weiß

Knickschutztülle:

aufgesteckt

Rasthebelschutz:

nein

Farbe der Knickschutztülle:

sonstige

Ausführung flammwidrig:

nein

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Kabelkonstruktion:

sonstige

AWG-Querschnitt:

28

Pinbelegung:

1:1

Copper Patch Cord, Category 6 Performance 28 AWG, UTP, Off White CM/LSZH Cable, 20 Meter