Startseite

PANDUIT - PANUTP28SP2.5MBU THE TX6-28 CAT 6 UTP PATCH CORD IS A 2.5 - UTP28SP2.5MBU

KopierenKopieren
PANDUIT - PANUTP28SP2.5MBU THE TX6-28 CAT 6 UTP PATCH CORD IS A 2.5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabeltyp - U/UTP

  • Kategorie - 6

  • Länge - 2.5 m

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - RJ45 8(8)

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-eq

Sonepar-Schätzung

EAN

0074983657056

Artikelnummer

PANUTP28SP2.5MBU

Herstellernummer

UTP28SP2.5MBU

Hersteller

PAN

Kabeltyp:

U/UTP

Kategorie:

6

Länge:

2.5 m

Steckverbindertyp Anschluss 1:

RJ45 8(8)

Steckverbindertyp Anschluss 2:

RJ45 8(8)

Mantel-Farbe:

blau

Knickschutztülle:

aufgesteckt

Rasthebelschutz:

nein

Farbe der Knickschutztülle:

sonstige

Ausführung flammwidrig:

nein

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Kabelkonstruktion:

4x2

AWG-Querschnitt:

28

Pinbelegung:

1:1

Copper Patch Cord, Category 6 Performance 28 AWG, UTP, Blue CM/LSZH Cable, 2.5 Meter