PANDUIT - PANUTP28SP1MBU THE TX6-28 CAT 6 UTP PATCH CORD IS A 1-M - UTP28SP1MBU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kategorie - 6
Länge - 1 m
Mantel-Farbe - blau
Knickschutztülle - aufgesteckt
Ausführung flammwidrig - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
0074983656684
Artikelnummer
PANUTP28SP1MBU
Herstellernummer
UTP28SP1MBU
Hersteller
PAN
Kategorie:
6
Länge:
1 m
Mantel-Farbe:
blau
Knickschutztülle:
aufgesteckt
Ausführung flammwidrig:
nein
Rasthebelschutz:
nein
Kabelkonstruktion:
4x2
Farbe der Knickschutztülle:
sonstige
Pinbelegung:
1:1
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
nein
AWG-Querschnitt:
28


