Startseite

PANDUIT - PANUTP28SP10MBU THE TX6-28 CAT 6 UTP PATCH CORD IS A 10- - UTP28SP10MBU

KopierenKopieren
PANDUIT - PANUTP28SP10MBU THE TX6-28 CAT 6 UTP PATCH CORD IS A 10-

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - 6

  • Kabeltyp - U/UTP

  • Länge - 10 m

  • Mantel-Farbe - blau

  • Knickschutztülle - aufgesteckt

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,5 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

0074983658695

Artikelnummer

PANUTP28SP10MBU

Herstellernummer

UTP28SP10MBU

Hersteller

PAN

Kategorie:

6

Kabeltyp:

U/UTP

Länge:

10 m

Mantel-Farbe:

blau

Knickschutztülle:

aufgesteckt

Ausführung flammwidrig:

nein

Rasthebelschutz:

nein

Farbe der Knickschutztülle:

sonstige

Pinbelegung:

1:1

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

AWG-Querschnitt:

28

Copper Patch Cord, Category 6 Performance 28 AWG, UTP, Blue CM/LSZH Cable, 10 Meter