PANDUIT - PANUTP28SP10MBL THE TX6-28 CAT 6 UTP PATCH CORD IS A 10- - UTP28SP10MBL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kategorie - 6
Länge - 10 m
Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)
Mantel-Farbe - schwarz
Steckverbindertyp Anschluss 2 - RJ45 8(8)
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,5 kg CO₂-Äquivalent
EAN
0074983658688
Artikelnummer
PANUTP28SP10MBL
Herstellernummer
UTP28SP10MBL
Hersteller
PAN
Kategorie:
6
Länge:
10 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(8)
Mantel-Farbe:
schwarz
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(8)
Knickschutztülle:
aufgesteckt
Ausführung flammwidrig:
nein
Rasthebelschutz:
nein
Farbe der Knickschutztülle:
sonstige
Pinbelegung:
1:1
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
nein
AWG-Querschnitt:
28


