PANDUIT - PANUTP28SP0.5MRD THE TX6-28 CAT 6 UTP PATCH CORD IS A 0.5 - UTP28SP0.5MRD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kategorie - 6
Kabeltyp - U/UTP
Länge - 0.5 m
Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)
Mantel-Farbe - rot
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,4 kg CO₂-Äquivalent
EAN
0074983656639
Artikelnummer
PANUTP28SP0.5MRD
Herstellernummer
UTP28SP0.5MRD
Hersteller
PAN
Kategorie:
6
Kabeltyp:
U/UTP
Länge:
0.5 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(8)
Mantel-Farbe:
rot
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(8)
Knickschutztülle:
aufgesteckt
Ausführung flammwidrig:
nein
Rasthebelschutz:
nein
Farbe der Knickschutztülle:
sonstige
Pinbelegung:
1:1
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
nein
AWG-Querschnitt:
28
NVP-Wert:
0 %


