Startseite

PANDUIT - PANUTP28SP0.2M THE TX6-28 CAT 6 UTP PATCH CORD IS A 0.2 - UTP28SP0.2M

KopierenKopieren
PANDUIT - PANUTP28SP0.2M THE TX6-28 CAT 6 UTP PATCH CORD IS A 0.2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - 6

  • Kabeltyp - U/UTP

  • Länge - 0.2 m

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)

  • Mantel-Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,4 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

0613056012653

Artikelnummer

PANUTP28SP0.2M

Herstellernummer

UTP28SP0.2M

Hersteller

PAN

Kategorie:

6

Kabeltyp:

U/UTP

Länge:

0.2 m

Steckverbindertyp Anschluss 1:

RJ45 8(8)

Mantel-Farbe:

weiß

Steckverbindertyp Anschluss 2:

RJ45 8(8)

Knickschutztülle:

aufgesteckt

Kabelkonstruktion:

4x2

Farbe der Knickschutztülle:

sonstige

Pinbelegung:

1:1

AWG-Querschnitt:

28

Category 6 Performance 28 AWG, UTP Patch Cord, Off White CM/LSZH Cable, 0.2 meter