Startseite

PANDUIT - PANUTP28CH5M THE TX5E CAT 5E UTP PATCH CORD IS A 5-ME - UTP28CH5M

KopierenKopieren
PANDUIT - PANUTP28CH5M THE TX5E CAT 5E UTP PATCH CORD IS A 5-ME

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabeltyp - U/UTP

  • Kategorie - 5E

  • Länge - 5 m

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - RJ45 8(8)

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

0074983433803

Artikelnummer

PANUTP28CH5M

Herstellernummer

UTP28CH5M

Hersteller

PAN

Kabeltyp:

U/UTP

Kategorie:

5E

Länge:

5 m

Steckverbindertyp Anschluss 1:

RJ45 8(8)

Steckverbindertyp Anschluss 2:

RJ45 8(8)

Mantel-Farbe:

weiß

Knickschutztülle:

ohne

Rasthebelschutz:

ja

Kabelkonstruktion:

4x2

AWG-Querschnitt:

28

Pinbelegung:

1:1

Copper Patch Cord, Cat 5e (SD), 28 AWG, Off White CM/LSZH UTP Cable, 5m