Startseite

PANDUIT - PANUTP28CH2M THE TX5E CAT 5E UTP PATCH CORD IS A 2-ME - UTP28CH2M

KopierenKopieren
PANDUIT - PANUTP28CH2M THE TX5E CAT 5E UTP PATCH CORD IS A 2-ME

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabeltyp - U/UTP

  • Kategorie - 5E

  • Länge - 2 m

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - RJ45 8(8)

Packung

  • 1 ST

EAN

0074983433735

Artikelnummer

PANUTP28CH2M

Herstellernummer

UTP28CH2M

Hersteller

PAN

Kabeltyp:

U/UTP

Kategorie:

5E

Länge:

2 m

Steckverbindertyp Anschluss 1:

RJ45 8(8)

Steckverbindertyp Anschluss 2:

RJ45 8(8)

Mantel-Farbe:

weiß

Rasthebelschutz:

nein

Farbe der Knickschutztülle:

sonstige

Ausführung flammwidrig:

nein

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

AWG-Querschnitt:

28

Pinbelegung:

1:1

NVP-Wert:

0 %

Copper Patch Cord, Cat 5e (SD), 28 AWG, Off White CM/LSZH UTP Cable, 2m