Startseite

PANDUIT - PANUTP28CH0.5MOR THE TX5E CAT 5E UTP PATCH CORD IS A 0.5- - UTP28CH0.5MOR

KopierenKopieren
PANDUIT - PANUTP28CH0.5MOR THE TX5E CAT 5E UTP PATCH CORD IS A 0.5-

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - 5E

  • Kabeltyp - U/UTP

  • Länge - 0.5 m

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)

  • Mantel-Farbe - orange

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,4 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

0074983486861

Artikelnummer

PANUTP28CH0.5MOR

Herstellernummer

UTP28CH0.5MOR

Hersteller

PAN

Kategorie:

5E

Kabeltyp:

U/UTP

Länge:

0.5 m

Steckverbindertyp Anschluss 1:

RJ45 8(8)

Mantel-Farbe:

orange

Steckverbindertyp Anschluss 2:

RJ45 8(8)

Knickschutztülle:

angespritzt

Ausführung flammwidrig:

nein

Rasthebelschutz:

nein

Kabelkonstruktion:

sonstige

Farbe der Knickschutztülle:

sonstige

Pinbelegung:

1:1

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

AWG-Querschnitt:

28

Patch cord rame intrecciato, marca PANDUIT GMBH, modello PANUTP28CH0.5MOR - CATEGORY 5E PERFORMANCE 28 AWG UTP PATC