PANDUIT - PANTA1S10-C SUPPORTO PER FASCETTE - A VITE. - TA1S10-C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 19.1 mm
Breite - 9.5 mm
Höhe - 5.1 mm
Für max. Bündeldurchmesser - 4.8 mm
Befestigungsart - schrauben und nieten
Packung
100 ST
EAN
0074983580408
Artikelnummer
PANTA1S10-C
Herstellernummer
TA1S10-C
Hersteller
PAN
Länge:
19.1 mm
Breite:
9.5 mm
Höhe:
5.1 mm
Für max. Bündeldurchmesser:
4.8 mm
Befestigungsart:
schrauben und nieten
Durchmesser Befestigungsloch:
5.1 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-60...85 °C


