Startseite

PANDUIT - PANT75FR-C20Y THE T75FR-C20Y FLAME RETARDANT POLYETHYL - T75FR-C20Y

KopierenKopieren
PANDUIT - PANT75FR-C20Y THE T75FR-C20Y FLAME RETARDANT POLYETHYL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Spiralschlauch

  • Nenndurchmesser - 19.1 mm

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Bündeldurchmesser - 15.9...127 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

0074983107896

Artikelnummer

PANT75FR-C20Y

Herstellernummer

T75FR-C20Y

Hersteller

PAN

Ausführung:

Spiralschlauch

Nenndurchmesser:

19.1 mm

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

Bündeldurchmesser:

15.9...127 mm

Transparent:

nein

Halogenfrei:

nein

Betriebstemperatur:

-20...50 °C

Brandschutzeigenschaften:

entspricht UL 94 V0

Betriebstemperatur kurzfristig:

132 °C

Wandstärke:

1.65 mm

Spiral Wrap, .75"(19.1mm) x 100', Flame Retardant Poly, Natural