PANDUIT - PANT62F-C0 LE SPIRALINE PROTEGGONO DALLE ABRASIONI - T62F-C0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Spiralschlauch
Nenndurchmesser - 15.9 mm
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Bündeldurchmesser - 12.7...114.3 mm
Packung
1 ST
EAN
0074983706167
Artikelnummer
PANT62F-C0
Herstellernummer
T62F-C0
Hersteller
PAN
Ausführung:
Spiralschlauch
Nenndurchmesser:
15.9 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Bündeldurchmesser:
12.7...114.3 mm
Transparent:
nein
Halogenfrei:
ja
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Brandschutzeigenschaften:
entspricht UL 94 HB
Wandstärke:
1.57 mm


